Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix TK25 UV Universal-Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fenix TK25 UV Universal-Taschenlampe Schwarz LED
Fenix TK25 UV Universal-Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62349946
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     TK25UV
EAN/GTIN:
     6942870306070
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
18650
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Haken
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung (min.)
15 lm
Lichtleistung (max.)
1000 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
225 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Gering, Medium, Stoboskopmodus, Turbo
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
40.5 mm
Paketgewicht
245 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
142.6 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
156.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 107,67* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 132,07*
€ 157,16
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 130,26*
€ 155,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,48*
€ 146,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 120,55*
€ 143,45
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 107,67*
€ 128,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.