Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend HELS72S3T12-0030G Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend HELS72S3T12-0030G Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Infortrend HELS72S3T12-0030G Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62320406
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     HELS72S3T12-0030G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,19*
€ 677,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,64*
€ 660,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,44*
€ 639,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,67*
€ 602,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.