Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyAquatak 110 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 330 l/h 1300 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyAquatak 110 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 330 l/h 1300 W Grün
Bosch EasyAquatak 110 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 330 l/h 1300 W Grün
Bosch EasyAquatak 110 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 330 l/h 1300 W Grün
Bosch EasyAquatak 110 Hochdruckreiniger Kompakt Elektro 330 l/h 1300 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287869
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8A7 F00
EAN/GTIN:
     3165140935685
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Rotierender Ausgießer
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1300 W
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Elektro
Schlauchlänge
3 m
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Grün
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Leistungen
Maximum Fließrate
330 l/h
Betriebsdruck (max.)
110 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Unsicherheit K
3 dB
Vibrationsemission
4 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800509
ab € 10,51*
Zubehör
Bosch
F016800360
ab € 6,58*
Zubehör
Bosch
F016800362
ab € 2,74*
Zubehör
Bosch
F016800483
ab € 19,47*
Zubehör
Bosch
F016800356
ab € 16,77*
Zubehör
Bosch
F016800486
ab € 18,64*
Zubehör
Bosch
F016800466
ab € 31,77*
Zubehör
Bosch
F016800361
ab € 12,01*
Zubehör
Bosch
F016800482
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.