Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsschlauch, 6 m (160 bar), Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F016800482 Verlängerungsschlauch, 6 m (160 bar), Systemzubehör
Bosch F016800482 Verlängerungsschlauch, 6 m (160 bar), Systemzubehör
Bosch F016800482 Verlängerungsschlauch, 6 m (160 bar), Systemzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800482
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800482
EAN/GTIN:
     3165140868570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Verlängerung Lanze
bosch verlängerung lanze
Systemzubehör Verlängerungsschlauch 6 m (160 bar). Benutzerfreundlicher Verlängerungsschlauch für mehr Bewegungsfreiheit. Zusätzliche Länge von 6 Metern für mehr Flexibilität. Mit praktischen Schnellkupplungen für einen schnellen und einfachen Aufbau. Verdrehfester Schlauch für eine einfache Handhabung. Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite:
266 mm
Geeignet für Hochdruckreiniger:
true
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
0.620 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
290 x 260 x 65 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
290 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
65 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
290 x 260 x 65 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Benutzerfreundlicher Verlängerungsschlauch für mehr Bewegungsfreiheit
TOP-Produktmerkmale:
Zusätzliche Länge von 6 Metern für mehr Flexibilität | Mit praktischen Schnellkupplungen für einen schnellen und einfachen Aufbau | Verdrehfester Schlauch für eine einfache Handhabung | Geeignet für EasyAquatak, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Verlängerungsschlauch 6 m (160 bar)
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
09.01.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
09.07.2017
Bruttogewicht:
0,72 kg
Nettogewicht:
0,68 kg
Volumen:
4,901 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
260 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: verlängerung lanze, hochdruckreinigerschlauch 6m, Verlängerungsschlauch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.