Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 601 442 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 601 442 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad
Bosch 2 608 601 442 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad
Bosch 2 608 601 442 Schleifmaschinenzubehör Schleifpad
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287824
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 601 442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Schleifplatte
SCHLEIFPLATTE OHNE KLETTVERSCHLUSS-BEFESTIGUNG

Schleifplatte ohne Klettverschluss-Befestigung ist ideal für Finish-Schleifarbeiten geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Technische Details
Produkttyp
Schleifpad
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Exzenterschleifer
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
GSS 18V-10, GSS 140-1 A, GSS 160 Multi, GSS 160-1 A, GSS Delta 1-A Professional
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 124,40*
Sonstiges
Bosch
06012A2100
ab € 83,27*
Sonstiges
Bosch
06012A2300
ab € 119,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.