Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts Absperrpfosten Grünenthal umlegbar


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
GAH-Alberts Absperrpfosten Grünenthal umlegbar
GAH-Alberts Absperrpfosten Grünenthal umlegbar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62269751
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     690595
EAN/GTIN:
     4004338690595
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Umlegbar durch betätigung des dreikant-feuerwehralarmschlosses bzw. Des profilzylinderschlosses
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Rot
Material
Stahl
Typ
Parkpoller
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,54*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 188,21*
€ 223,97
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 186,49*
€ 221,92
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 180,01*
€ 214,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 172,08*
€ 204,78
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 149,54*
€ 177,95
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.