Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Tefal Easy Fry Classic EY2018 Fritteuse Einzelbild 4,2 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62246977
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     EY2018
EAN/GTIN:
     3045380014565
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse tefal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
333 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
326 mm
Verpackungstiefe
326 mm
Verpackungshöhe
391 mm
Paketgewicht
4500 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.2 l
Friteusenkapazität
1.2 kg
Backfunktion
Ja
Grillen
Ja
Röstfunktion
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Energie
Leistung
1500 W
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.