Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IC 180 2 l 180 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba IC 180 2 l 180 W Silber
Steba IC 180 2 l 180 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62244234
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     05 58 00
EAN/GTIN:
     4011833303059
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
  • Leckere Eiscreme individuell nach Ihrem Geschmack - Vollautomatischer und selbstkühlender Kompressor für die perfekte Eiskonsistenz - Ohne Vorkühlen sofort einsatzbereit - Inkl. Joghurt-Funktion - 3 Programme (Eiscreme, Kühlen, Mixen) - 2,0 l Volumen für bis zu 25 Kugeln Eis - Temperaturbereich bis ca. -35°C - LCD-Display - 60 Min. Timer - Automatisches Kühlhalten nach Ablauf der Zeit - Edelstahlgehäuse - Deckel mit Nachfüllöffnung - Ein- / Ausschalter - Entnehmbarer Eisbehälter zur leichten Reinigung - Motorschutz für hohe Langlebigkeit und Dauerbetrieb - Rutschfeste Gummifüße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
11800 g
Energie
Leistung
180 W
Farbe
Produktfarbe
Silber
Merkmale
Schüsselkapazität
2 l
Yogurt-Eis-Herstellung
Ja
Vorbereitung Zeit
60 min
Display
LCD
Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.