Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
WMF Kult X Küchenmaschine 2 l Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62233060
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     61.3022.2142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchenmaschine wmf
Die WMF Kult X Küchenmaschine Edition bietet multifunktionalen Komfort der Extraklasse auf kleinem Raum dank umfangreicher Ausstattung: 4 Edelstahlscheiben sorgen für präzise Ergebnisse beim Schneiden, Raspeln und Reiben von beispielsweise rohen Kartoffeln für hausgemachte Knödel, Klöße oder Reibekuchen. Auch Pommes Frites gehen kinderleicht und Eiweiß, Sahne oder Buttercreme lassen sich mit der Emulgier-Scheibe blitzschnell aufschlagen. Zudem ermöglichen die 2 Messer das mühelose Zerkleinern von Kräutern und Zwiebeln sowie leichte Teigarbeiten. Der große Zubereitungsbehälter fasst 2,0 l und ist durch die extra sichere Einfüllöffnung im Nu befüllt. Sicherheitsverschluss und Saugfüße garantieren eine einwandfreie Bedienung. Äußerst praktisch ist die Aufbewahrungsbox, in der die Scheiben und Messer sicher verstaut sind. Und das Gehäuse aus hochwertigem Cromargan® macht einen stylishen Eindruck in jeder Küche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
2 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Aufbewahrungsbox
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
451 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Rasterscheiben
4
Deckel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.