Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MF-321 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MF-321 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Gembird MF-321 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6187636
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MF-321
EAN/GTIN:
     8716309048408
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
119.6 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
15.6 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Halterung
Material
Metall
Produktfarbe
Metallisch
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.