Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 LR27CBS20 Dunstabzugshaube Dacheinbau Schwarz, Silber 760 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 LR27CBS20 Dunstabzugshaube Dacheinbau Schwarz, Silber 760 m³/h A
Siemens iQ500 LR27CBS20 Dunstabzugshaube Dacheinbau Schwarz, Silber 760 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61188648
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LR27CBS20
EAN/GTIN:
     4242003834008
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Der leise Motor mit einer beeindruckenden Absaugleistung von 760 m³/h sorgt für die effiziente Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.

Die Leistungsstufe des Lüfters lässt sich direkt vom Kochfeld aus steuern - oder automatisch mit dem climateControl Sensor regeln, der Dampfmenge und Geruchintensität erkennt.

Nutzen Sie zur Steuerung des Lüfters die intuitiv zu bedienende Home Connect App oder die Sprachsteuerung mit gängigen Sprachassistenten.

Designer-LED-Leuchten sorgen für optimale Beleuchtung beim Kochen.

Minimale Betriebslautstärke: Angenehm leise im Betrieb (56 db(A)).
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
31.8 kWh
Anschlusswert
160 W
Motorleistung
174 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
34600 g
Einbauraum Breite
1188 mm
Einbauraum Tiefe
487 mm
Einbauraum Höhe
299 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
760 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
E
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
56 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
420 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
41 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
63 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
68 dB
Luftschallemission (Umluftbetrieb)
63 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
650 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Dacheinbau
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Edelstahl
Geschirrspülerfilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
772 Lux
Dimmbare Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsposition
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.492,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,52*
€ 2.033,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,46*
€ 2.002,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,90*
€ 1.899,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,96*
€ 1.840,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,58*
€ 1.776,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.