Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KILH555-EUK Gehäuse für Schilderdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KILH555-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KILH555-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KILH555-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KILH555-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61155422
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KILH555-EUK
EAN/GTIN:
     735029323426
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1219 mm
Verpackungstiefe
1016 mm
Verpackungshöhe
1524 mm
Paketgewicht
93000 g
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
1332 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
1426 mm
Gewicht
62000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.156,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.295,53*
€ 2.731,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,88*
€ 2.707,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,41*
€ 2.629,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,76*
€ 2.586,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.156,06*
€ 2.565,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.