Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KILH543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KILH543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KILH543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KILH543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KILH543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61155410
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KILH543-EUK
EAN/GTIN:
     735029323310
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1219 mm
Verpackungstiefe
1016 mm
Verpackungshöhe
1524 mm
Paketgewicht
84000 g
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Maximale Bildschirmgröße
43 Zoll
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
1063 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
1362 mm
Gewicht
56000 g
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.348,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.486,47*
€ 2.958,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.465,30*
€ 2.933,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.399,60*
€ 2.855,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,73*
€ 2.814,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.348,94*
€ 2.795,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.