Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Schwaiger TAL6731 533 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61153358
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     TAL6731533
EAN/GTIN:
     4004005017793
Suchbegriffe:
DSL Modem
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Dieser SCHWAIGER® Steckeradapter mit Modemkabel wird u.a. für den DSL-Anschluss von Telekom Speedport- oder Fritzbox-Modellen an der Telefondose eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45/TAE-F
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.