Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PL-C B 95-mm-Zirkularpolfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PL-C B 95-mm-Zirkularpolfilter
Canon PL-C B 95-mm-Zirkularpolfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61035624
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2970C001
EAN/GTIN:
     4549292115697
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter canon
polarisationsfilter
Der Canon 95-mm-Zirkularpolfilter PL-C B passt auf Objektive mit einem 95-mm-Filterhalter. Mit einem flachen Design verhindert er beim Fotografieren die Vignettierung in den Bildecken und Linsenreflexionen. Zudem lässt er Farben satter erscheinen – der Himmel wirkt blauer und die Blätter noch grüner.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
95 mm
Filtertyp
Polarisierender Kamerafilter, rund
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Canon RF 28–70mm F2 L USM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,05*
€ 458,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.