Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IFC-150AB III Kamerakabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IFC-150AB III Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Canon IFC-150AB III Kamerakabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61035605
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3227C001
EAN/GTIN:
     4549292124262
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabeltyp
USB
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
EOS R RF 24–105mm F4 L IS USM, EOS R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3226C001
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.