Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IFC-40AB III Kamerakabel 0,4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IFC-40AB III Kamerakabel 0,4 m Schwarz
Canon IFC-40AB III Kamerakabel 0,4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61035602
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3226C001
EAN/GTIN:
     4549292124248
Mit dem Canon IFC-40AB III Schnittstellenkabel lässt sich der WFT-7 Wireless File Transmitter mit der EOS R verbinden, so dass Fotos und Videos über FTP hochgeladen werden können oder die Kamera mit der EOS Utility Software kabellos gesteuert werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Produktfarbe
Schwarz
Eingang Verbindungstyp
USB 3.1 A
Ausgang Verbindungstyp
USB 3.1 C
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabeltyp
USB 3.1
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
EOS R RF 24–105mm F4 L IS USM, EOS R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
5754B015AA
ab € 34,85*
Zubehör
Canon
3227C001
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.