Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony UBP-X500 Blu-Ray-Player 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony UBP-X500 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X500 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X500 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X500 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X500 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X500 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony UBP-X500 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61035328
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     UBPX500B.EC1
EAN/GTIN:
     4548736081055
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu-ray player sony
blu ray player
Detailgetreue Wiedergabe in 4K HDR Mit diesem 4K Ultra HD Blu-ray Player holen Sie sich Kinoqualität nach Hause. Hochentwickelter Surround Sound, Details in 4K und leuchtende Bilder mit High Dynamic Range bieten ein nie dagewesenes audio-visuelles Fernseherlebnis. Holen Sie mit 4K Ultra HD noch mehr aus Ihren Filmen heraus Mit den neuen 4K Ultra HD Blu-ray Discs erleben Sie Filme mit einer viermal so hohen Auflösung im Vergleich mit einer konventionellen Blu-ray™ (Full HD). HDR10 Ein HDR10-Signal ist auf einem kompatiblen Display bis zu 100-mal heller als ein Standardsignal (SDR). Dadurch werden die maximalen Helligkeitswerte erhöht, Schwarztöne bleiben aber satt und detailreich. Alle Farben der Natur Durch die Unterstützung des neuen BT.2020 Farbraums profitieren Sie von einem deutlich größeren Farbspektrum, als es herkömmliche Fernsehsignale bieten. Mit diesem umfassenden Farbraum können Content-Anbieter noch sattere und realistischere Farben erzeugen. Herausragende Details in 4K für alle Inhalte Der UBP-X500 umfasst fortschrittliches Upscaling auf 4K Auflösung für alle Inhalte. Alle Objekte werden in Echtzeit optimiert, damit Sie detailreiche Bilder genießen können – perfekt geeignet für die neuesten hochauflösenden Fernseher. Ein detailreicheres Bild auf jedem Bildschirm Erleben Sie 4K HDR Filme sowie zusätzliche Schattierungen und Detailreichtum sogar auf Fernsehern, die kein HDR bieten. Unsere HDR-SDR-Konvertierung skaliert auf intelligente Art und Weise den extrem breiten Helligkeitsbereich von HDR in ein SDR-Bild. Dabei bleibt die außergewöhnliche Bildqualität auch auf konventionellen SDR-Fernsehern erhalten.
Weitere Informationen:
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheit
Kindersicherung
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Externes Netzteil
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
Blu-Ray-Audio, Blu-Ray-Video, SACD
Playback-Disk Typ
BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Unterstützte Medien
BD-ROM, CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Upgradefähige Firmware
Ja
Anzahl
1
Auto-Standby
Ja
HDMI
Ja
High Dynamic Range Imaging (HDRI)
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Leistung, Stand-by
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1400 g
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Seitenverhältnis
16:9
Deep Colour-Unterstützung
Ja
24p
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, Dolby TrueHD
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVCHD, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, MTS, PS, TS, VC-1, VOB, VRO, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AIFF, ALAC, DSD, FLAC, HE-AAC, LPCM, M4A, MKA, Vorbis, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG
Sonstige Funktionen
Fernbedienungstyp
RMT-VB500E
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.