Design | Produkttyp | Tabletop-Router |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Wandmontage | Ja |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, Status, WLAN, WPS |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Firewall | Ja |
| | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Gastzugang | Ja |
| DoS Attacken Prävention | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
Wireless LAN Funktionen | WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s |
Management-Funktionen | WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portweiterleitung | Ja |
| Port-Auslösung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
| Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS) | Ja |
| Empfängersensitivität | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm;11a 54Mbps:-78dBm; 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm |
Energie | Energiequelle | Gleichstrom |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1 A |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm |
| Tiefe | 144 mm |
| Höhe | 35 mm |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 350 mm |
| Verpackungstiefe | 240 mm |
| Verpackungshöhe | 82 mm |
Antenne | Antennen-Design | Extern |
| Anzahl der Antennen | 5 |
| Sendeleistung | CE EIRP: <20dBm(2.4GHz); <23dBm(5GHz) dBmW |
WAN-Verbindung | Ethernet-WAN | Ja |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Protokolle | DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Router Protokoll | IP |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |