Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05020129001 Handschraubendreher Einzeln Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05020129001 Handschraubendreher Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 05020129001 Handschraubendreher Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wera 05020129001 Handschraubendreher Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60827793
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020129001
EAN/GTIN:
     4013288179548
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
10 mm
Höhe
26 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Größe Steckplatz-Treiber
5/32 "
Sechskant-Schraubendreherbits (imperial)
5/32 "
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
4"
Gehäusefarbe
Rot
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
4 mm
Rollendicke
0.8 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Phosphat
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.