Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU UH47820 Gel 425 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU UH47820 Gel 425 g
UHU UH47820 Gel 425 g
UHU UH47820 Gel 425 g
UHU UH47820 Gel 425 g
UHU UH47820 Gel 425 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60758657
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700478204
EAN/GTIN:
     4026700478204
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
MS-Polymer Kleber
UHU POLY MAX EXPRESS WEISS ist ein universeller, hochwertiger Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit superschnellem Stärkeaufbau und sehr hoher Endfestigkeit.Klebt, montiert und dichtet fast alle (Konstruktions-) Materialien auf fast allen Oberflächen (glatte, poröse und nicht-poröse Oberflächen).

Materialien
Klebt und montiert Elemente aus Metall, Holz, (Natur)Stein, Glas, Spiegelglas, Keramik, Fliesen, Kacheln, ABS, ... auf beinahe alle Materialien / Untergründe.

Verarbeitung
Kleben: Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Einseitig in Wellenlinien auftragen. Klebeteil ansetzen, Position evtl. korrigieren und fest andrücken. Schwere oder unter Spannung stehende Klebeteile ca. 24 Std. abstützen bzw. fixieren, danach voll belastbar. Die Klebung ist noch einige Minuten nachkorrigierbar. Abdichten: Dichtstoff in Fuge einbringen und innerhalb von 10 Min. glattstreichen. Hautbildung nach ca. 10-15 Minuten, Durchhärtung: 3mm / 24h bei 20°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Spendertyp
Spritze
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS, REACH, CE
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
425 g
Gewicht
488 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.