Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM 6411 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All WM 6411 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
One For All WM 6411 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
One For All WM 6411 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60734666
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 6411
EAN/GTIN:
     8716184066276
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ultra Slim
Wandabstand

Montage des TV-Gerätes flach an der Wand. 13mm Wandabstand. So wird das TV-Gerät fast selbst zum Teil der Wand.

Ultra Slim-Serie
Dezentes Design, smarte Technik und außerordentliche Qualität, aus langlebigen Werkstoffen.

Automatische Ver- und Entriegelung
Montage nur durch eine Person möglich. Das TV-Gerät wird per integrierten Ver- und Entriegelungsmechanismus einfach in die Wandhalterung eingerastet. Zur Entfernung einfach entriegeln und TV-Gerät aus dem TV-Wandhalter herausheben.

Einfache Ausrichtung im Anschluss an die Installation
Die Ausrichtung lässt sich im Anschluss an die Installation einfach per Schraubenzieher nachjustieren. So ist jederzeit die exakte und gerade Aufhängung des TV-Gerätes möglich.

Inklusive Wasserwaage
Zur exakten Ausrichtung liegt der Produktverpackung eine Wasserwaage bei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
1382 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
13 mm
Abstand zur Wand (min)
13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.