Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R Double Layer 8x Matt Silver 50pk Spindle 8,5 GB DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim DVD+R Double Layer 8x Matt Silver 50pk Spindle 8,5 GB DVD+R DL
Verbatim DVD+R Double Layer 8x Matt Silver 50pk Spindle 8,5 GB DVD+R DL
Verbatim DVD+R Double Layer 8x Matt Silver 50pk Spindle 8,5 GB DVD+R DL
Artikel-Nr.:
     752-178789
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43758
EAN/GTIN:
     0023942437581
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85234190
Verpackungsdaten
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
586 x 149 x 115 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
200 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
3.95 kg
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Durchmesser optische Disk
120 mm
Schreibgeschwindigkeit DVD
8 x
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,83*
€ 15,39*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 17,54*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,31*
€ 18,75*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 15,11*
€ 21,05*
1 Tag
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,70*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43757
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.