Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R Double Layer 8x Matt Silver 25pk Spindle 8,5 GB DVD+R DL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verbatim DVD+R Double Layer 8x Matt Silver 25pk Spindle 8,5 GB DVD+R DL
Verbatim DVD+R Double Layer 8x Matt Silver 25pk Spindle 8,5 GB DVD+R DL
Verbatim DVD+R Double Layer 8x Matt Silver 25pk Spindle 8,5 GB DVD+R DL
Artikel-Nr.:
     752-742287
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43757
EAN/GTIN:
     0023942437574
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
586 x 149 x 112 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
200 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
4.65 kg
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Durchmesser optische Disk
120 mm
Schreibgeschwindigkeit DVD
8 x
Weitere Suchbegriffe: dvd 8,5gb verbatim, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
4
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,12*
€ 34,12*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,61*
€ 41,61*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 31,48*
€ 42,56*
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,71*
€ 42,93*
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 43,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43758
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.