Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 24610-009-55 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 24610-009-55 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
König & Meyer 24610-009-55 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60165911
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     24610-009-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1865 mm
Höheneinstellung
3040 mm
Gewicht
8140 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.