Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Vitality 100 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Vitality 100 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Vitality 100 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Vitality 100 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Vitality 100 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Vitality 100 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Vitality 100 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Oral-B Vitality 100 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60160003
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     4210201199472
EAN/GTIN:
     4210201199472
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste oral b
Die Oral-B Vitality 100 CrossAction wiederaufladbare elektrische Zahnbürste bietet eine klinisch erwiesene, überlegene Reinigung im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste und eignet sich somit als ideales Einstiegsmodell in die elektrische Zahnpflege. Der professionelle CrossAction Bürstenkopf umschließt jeden Zahn mit seinen um 16 Grad angewinkelten Borsten, während mithilfe der 2D-Reinigungstechnologie durch oszillierende und rotierende Bewegungen Plaque besser entfernt wird als mit einer herkömmlichen Handzahnbürste.

Der Timer im Handstück unterstützt Sie dabei, Ihre Zähne, wie vom Zahnarzt empfohlen, 2 Minuten lang zu putzen. Oral-B – die Zahnbürstenmarke Nr.1, die Zahnärzte weltweit am häufigsten selbst verwenden. Kompatibel mit den folgenden Aufsteckbürsten: CrossAction, 3D White, SENSI UltraThin, SENSItive Clean, Precision Clean, Tiefenreinigung, TriZone, Dual Clean, Power Tip, Ortho Care.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Produktfarbe
Weiß
Timer-Dauer
2 min
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,71*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 12,87*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,14*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,81*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,46*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 12,88*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 15,82*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 12,85*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,59*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,41*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 8,53*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 8,53*
Zubehör
Braun
860892
ab € 11,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.