Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DSX-A510KIT Schwarz Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DSX-A510KIT Schwarz Bluetooth
Sony DSX-A510KIT Schwarz Bluetooth
Sony DSX-A510KIT Schwarz Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60158448
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSXA510KIT.EUR
EAN/GTIN:
     5013493347175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Für Radioliebhaber mit glasklarem DAB+ Empfang, Bluetooth, USB/AUX-Eingang, iPod Control, NFC One Touch Connection, blauer Tastenbeleuchtung und integriertem Mikrofon. Dank beiliegender DAB+ Scheibenantenne können Sie direkt loslegen.

Besonderheiten und Nutzen:
Sound: Der Dynamic Reality Verstärker 2 sorgt für eine Leistung von 4 x 55 W, sodass Sie Ihre Musik in jeder gewünschten Lautstärke genießen können. Der interne Widerstand des Verstärkers wurde im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um 47 % gesenkt für leistungsstarken, klaren und natürlichen Sound. Bluetooth und NFC: MTPKompatibilität für volle Telefonfunktionalität. Jetzt können Sie Ihr Android™ Telefon als Musik-Player nutzen und gleichzeitig alle Telefonfunktionen weiterverwenden. Greifen Sie dank MTP-Kompatibilität (Media Transfer Protocol) auch während Sie einen Anruf entgegennehmen auf den Telefonspeicher zu, senden Sie Textnachrichten, oder lesen Sie E-Mails. Noch mehr Möglichkeiten dank Siri Eyes Free: Mit Siri Eyes Free steuern Sie Ihr iPhone mit Siri Funktion, ohne es aus der Tasche zu nehmen. Drücken Sie einfach auf die Lautstärketaste, um die Siri Sprachsteuerung für Anrufe, Navigation, Erinnerungen und vieles mehr zu aktivieren. Mit Siri Eyes Free können Sie sich sogar Ihre Textnachrichten vorlesen lassen und darauf antworten, ohne Ihr Telefon zu berühren.
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
55 W
iPod-ready
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android,iOS
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Equalizer
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Farben der Beleuchtung
Blau
Radio
Unterstützte Bänder
DAB,DAB+,DMB-R,FM,LW,MW
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,PBAP,SPP
AUX-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.