Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 805-12-7289-356-4 Notizbuch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 805-12-7289-356-4 Notizbuch Blau
Moleskine 805-12-7289-356-4 Notizbuch Blau
Moleskine 805-12-7289-356-4 Notizbuch Blau
Moleskine 805-12-7289-356-4 Notizbuch Blau
Moleskine 805-12-7289-356-4 Notizbuch Blau
Moleskine 805-12-7289-356-4 Notizbuch Blau
Moleskine 805-12-7289-356-4 Notizbuch Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60154544
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     805-12-7289-356-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Fadenheftung
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
805-12-7289-364-9
ab € 12,06*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-512-9
ab € 17,05*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-513-6
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.