Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 805-12-7289-274-1 Notizbuch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 805-12-7289-274-1 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-274-1 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-274-1 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-274-1 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-274-1 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-274-1 Notizbuch Schwarz
Moleskine 805-12-7289-274-1 Notizbuch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60153926
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     805-12-7289-274-1
EAN/GTIN:
     8051272892741
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
70 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Fadenheftung
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
805-12-7289-273-4
ab € 9,22*
Ähnlich
Moleskine
805-12-7289-275-8
ab € 13,60*
Ähnlich
Moleskine
8058647628042
ab € 16,21*
Ähnlich
Moleskine
8058647628059
ab € 16,11*
Ähnlich
Moleskine
8058647628066
ab € 16,20*
Ähnlich
Moleskine
8058647628073
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.