Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16528 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Walimex 16528 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6005952
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16528
EAN/GTIN:
     4250234565288
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Keine Frage: Das Autopol-/Stangensystem von walimex bietet Ihnen ideale Voraussetzungen für kreatives und flexibles Arbeiten! Das aus Autopol mit Ständer und Querstangen bestehende Gerüst ist blitzschnell aufgebaut und zum Einsatz bereit. Egal ob Sie es als Befestigungsmöglichkeit in Ihrem Fotostudio für Blitzleuchten, Daylights oder auch Hintergründe verwenden wollen, ob als Präsentationsgerüst für Ihre hochwertigen Artikel in Ihrem Verkaufsraum oder als komplexen Aufbau auf Bühnen, Messen und Co. – vielfältige Einsatzmöglichkeiten sind garantiert und verhelfen zu einer gelungenen Umsetzung Ihrer Projekte! Auch die technischen Daten überzeugen: Die von 228cm bis 328cm ausziehbaren Autopole können problemlos bis unter die Decke gespannt werden. Mit einem Durchmesser zwischen 3,2-3,5cm sind die beiden Autopole sehr stabil und auch die beiden Querträger haben mit 3,2cm Durchmesser überaus solide Maße. Das Gesamtgewicht des kompletten Systems beträgt ca. 9,5kg. Die Querstangen haben eine Gesamtlänge von jeweils 315cm und bestehen aus drei steckbaren Einzelteilen à 105cm. Kein Wunder, dass Sie pro Querstange Geräte bis zu sage und schreibe 10kg montieren können. Achten Sie dabei aber auf eine ausgewogene Gewichtsverteilung. Sie erhalten das Autopol-/Stangensystem inklusive zwei Autopol-Ständern, vier Doppelschraubklemmen zur Befestigung der Querstangen an den Autopolen sowie zwei Superklemmen zur Montage Ihrer Geräte. Mit der stabilen Tasche ist die passende Transportmöglichkeit gleich gegeben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9500 g
Tiefe
3150 mm
Höhe
3280 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,71*
€ 356,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.