Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayher Hobby 8903600 Näh-Zubehör


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Wackelaugen, 7mm ø
Produktfoto: Plastik-Wackelaugen, 7mm ø
Rayher Plastik-Wackelaugen, 7mm ø
Verpackungsfoto: Plastik-Wackelaugen, 7mm ø
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59971528
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8903600
EAN/GTIN:
     9999005016981
Suchbegriffe:
Bastelaugen
Tier-Augen
Tieraugen
Wackel-Augen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Wackelaugen, wackelaugen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,83*
1 Beutel enthält 10 Stück (€ 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.