Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver BTH-250 BLACK Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver BTH-250 BLACK Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver BTH-250 BLACK Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59959019
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111191020180
EAN/GTIN:
     5706751040344
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
350 g
Sonstige Funktionen
Batteriegewicht
32 g
Batterien erforderlich
Ja
Sonstiges
Hersteller
Denver
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
300 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version
4.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
180 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.