Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone X/Xs, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone X/Xs, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone X/Xs, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone X/Xs, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone X/Xs, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59332211
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-59675
EAN/GTIN:
     660543470588
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schützen Sie Ihren Touchscreen

Der mit Alpha Glass verstärkte Glas-Displayschutz schützt Ihren iPhone X/Xs Touchscreen mit ultradünnem, bruchsicherem Glas, ohne auf optimale Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit verzichten zu müssen. Das detailgenau an Ihr iPhone X/Xs angepasste Alpha Glass bietet zuverlässigen Schutz der Spitzenklasse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54.2 g
Sonstige Funktionen
Bildschirmschutz-Applikator
Ja
Leistungen
Material
Polyester, Gehärtetes Glas
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
249.2 mm
Höhe des Versandkartons
251 mm
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone X/Xs
Maximale Bildschirmgröße
5.8 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,61*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.