Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DEB1621S Halb eingebaut (Pullout) Grau 284 m³/h D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DEB1621S Halb eingebaut (Pullout) Grau 284 m³/h D
AEG DEB1621S Halb eingebaut (Pullout) Grau 284 m³/h D
AEG DEB1621S Halb eingebaut (Pullout) Grau 284 m³/h D
AEG DEB1621S Halb eingebaut (Pullout) Grau 284 m³/h D
AEG DEB1621S Halb eingebaut (Pullout) Grau 284 m³/h D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59309796
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 150 823
EAN/GTIN:
     7332543619221
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
dunstabzug
Eingebaute Abzugshaube mit hoher Reinigungseffizienz
Diese unauffällige Haube, die sich im Oberschrank befindet, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann aufgeklappt werden, um den Lüfter während des Kochvorgangs einzuschalten und nach dem Gebrauch zugeklappt werden.

Eine Abzugshaube, auf die Sie sich verlassen
können

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und
beseitigt Kochdünste effizient.

STEUERUNG NACH BEDARF
Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich dieFunktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der

Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10800 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
66.1 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
599 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
9500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
284 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
B
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
66 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
131 m³/h
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
48 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
67 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
500 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
700 mm
Design
Typ
Halb eingebaut (Pullout)
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Scrollleiste
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Fleece
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolux
9029801421
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.