Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 59779-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 59779-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Edelstahl
TESA 59779-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Edelstahl
TESA 59779-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Edelstahl
TESA 59779-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Edelstahl
TESA 59779-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Edelstahl
TESA 59779-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Edelstahl
TESA 59779-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Edelstahl
TESA 59779-00000 Wandhalterung Drinnen Handtuchhaken Edelstahl
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59137406
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59779-00000
EAN/GTIN:
     4042448392770
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Nägel
1 Stück(e)
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produkttyp
Handtuchhaken
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Befestigungstyp
Klebestreifen
Maximales Lastgewicht
2 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Glas, Fliesen & Metall
Formfaktor
Rechteck
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59780-00000
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.