Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-FR 1147 H Einzelbild 2,5 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-FR 1147 H Einzelbild 2,5 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1147 H Einzelbild 2,5 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-FR 1147 H Einzelbild 2,5 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59135626
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501147
EAN/GTIN:
     4006160114706
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
proficook fritteuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
2.5 l
Öl-Füllmenge
2.5 l
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Leistung
1500 W
Anzahl der Leistungsstufen
7
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.