Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl Caribe Lady GTX Sportschuh Weiblich Schwarz, Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Meindl Caribe Lady GTX Sportschuh Weiblich Schwarz, Blau
Meindl Caribe Lady GTX Sportschuh Weiblich Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59122974
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     3823-01 41
EAN/GTIN:
     4056284251207
Suchbegriffe:
Laufschuhe
Sporthalbschuhe
Sportschuhe
schwarze sportschuhe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Merkmale
Aktivität
Traillauf
Geschlecht
Weiblich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Färbung
Monochromatisch
Größe (EU)
41
Schuhhöhe
Niedrig
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Atmungsaktiv
Ja
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Netz
Einlegesohlenmaterial
Nylon
Zwischensohlenmaterial
Ethylenvinylacetat (EVA)
Futtermaterial
Gore-Tex
Weitere Suchbegriffe: laufschuhe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,28*
€ 151,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,05*
€ 151,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,68*
€ 147,18
pro Paar
ab 8 Paar
€ 123,17*
€ 146,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,66*
€ 136,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,16*
€ 123,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.