Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89664 Koaxialkabel RG-316 0,2 m FAKRA Z RP-SMA Braun, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89664 Koaxialkabel RG-316 0,2 m FAKRA Z RP-SMA Braun, Grün
DeLOCK 89664 Koaxialkabel RG-316 0,2 m FAKRA Z RP-SMA Braun, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58875903
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89664
EAN/GTIN:
     4043619896646
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
FAKRA Z
Anschluss 2
RP-SMA
Kabeltyp
RG-316
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Braun, Grün
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
2.6 mm
Farbe Kabelummantelung
Braun
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.