Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher FRP 2135/E Fritteuse Einzelbild 2100 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher FRP 2135/E Fritteuse Einzelbild 2100 W Schwarz, Edelstahl
Rommelsbacher FRP 2135/E Fritteuse Einzelbild 2100 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873783
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     FRP 2135/E
EAN/GTIN:
     4001797811004
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Frittieren mit allen Vorteilen vereint in einem Gerät. Die semiprofessionelle Edelstahl-Fritteuse von Rommelsbacher entspricht höchsten Ansprüchen an Design und Technik. Sie arbeitet nach dem Kaltzonen-Prinzip; das Heizelement liegt direkt im Frittieröl, heizt es unmittelbar auf und verringert so große Temperaturschwankungen, die entstehen, wenn kaltes Frittiergut ins Öl eintaucht. Genießen Sie knusprig Frittiertes! Die Kaltzone unter dem Heizelement verhindert Festbrennen von Frittierresten. Das Öl verschmutzt nicht so schnell und ist länger nutzbar.
Die Heizelementabdeckung mit Diffusor erhöht die Sicherheit. Die Fritteuse ist kinderleicht zu reinigen, komplett zerlegbar und spülmaschinenfest. Der kaminförmige Deckel lässt Kondenswasser über eine im Isolierring integrierte Rinne in einen abnehmbaren Kondensat-Behälter fließen. Das ist praktisch! Eine durchdachte Konstruktion sorgt für geringe Gehäusetemperaturen. Perfektes Design und Professionalität treffen auf höchsten Bedien- und Reinigungskomfort
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Abmessungen (BxTxH)
420 x 240 x 310 mm
Leistungen
Öl-Füllmenge
3.5 l
Digital-Zeitmesser
Ja
Sonstige Funktionen
Thermostatbereich
0 - 190 °C
Anzeige
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Energie
Leistung
2100 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Abnehmbar, Scharnierdeckel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.