Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 98.1054 Wecker Digitaler Wecker Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1054 Wecker Digitaler Wecker Grau, Silber
TFA-Dostmann 98.1054 Wecker Digitaler Wecker Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873196
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1054
EAN/GTIN:
     4009816016959
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • ideal für unterwegs, - Anzeige von Innentemperatur (°C/°F), Wochentag und Datum, - Weckalarm mit Schlummerfunktion, - Timer und Stoppuhr, - inkl. Batterie CR 2025 Knopfzelle - 71 x 62 x 13 mm, 100 g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
62 mm
Tiefe
13 mm
Gewicht
100 g
Abmessungen (BxTxH)
71 x 13 x 62 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR 2025
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Grau, Silber
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Snooze Funktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Timer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.