Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech MK545 ADVANCED Wireless Keyboard and Mouse Combo Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58528655
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008889
EAN/GTIN:
     5099206079359
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
202 mm
Höhe des Versandkartons
218 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1248 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.