Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12479 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12479 Kameraausrüstung
Walimex 12479 Kameraausrüstung
Walimex 12479 Kameraausrüstung
Walimex 12479 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5844476
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12479
EAN/GTIN:
     4250234524797
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Wollen Sie selbst professionelle Aufnahmen von Ihren Produkten fertigen? Dann ist dieses Lichtzelt der ideale Helfer für Sie. Es eignet sich sowohl für digitale als auch für analoge Fotos und bietet eine schattenfreie Ausleuchtung und weiches Licht von allen Seiten. Er ist ideal zum Freistellen von Objekten geeignet. Dazu brauchen Sie keine fotografischen Vorkenntnisse. Mit wenigen gestaltenden Handgriffen erhalten Sie Produktfotografien wie vom Profifotografen.

- für Produktfotos, z.B. bei Porzellanaufnahmen oder Aufnahmen von Dekoelementen.
- für Fotos die freigestellt werden sollen.
- für digitale und analoge Fotografie geeignet.
- inkl. Transporttasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Breite
1000 mm
Höhe
1800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Synthetisch
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.