Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12492 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12492 Kameraausrüstung
Walimex 12492 Kameraausrüstung
Walimex 12492 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5843999
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12492
EAN/GTIN:
     4250234524926
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu drei Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel des Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben erweitert werden.

- ermöglicht bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 3 Papierhintergründen.
- Wand- und Deckenmontage möglich.
- hohe Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
40 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.