Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6219 Sandwich-Toaster 900 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 6219 Sandwich-Toaster 900 W Chrom
Cloer 6219 Sandwich-Toaster 900 W Chrom
Cloer 6219 Sandwich-Toaster 900 W Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5843675
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6219
EAN/GTIN:
     4004631062198
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker
  • Für 2 diagonal geteilte Toasts. - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung. - Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier. - Optische Fertigmeldung. - Fest eingestellter Bräunungsgrad. - 3-stufige Griffverriegelung. - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung. - Kabelaufwicklung. - Silber lackiertes Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
anzahl der Sandwiches
4
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
205 x 230 x 85 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.