Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 181 Waffeleisen 930 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 181 Waffeleisen 930 W Schwarz, Weiß
Cloer 181 Waffeleisen 930 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5843673
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     181
EAN/GTIN:
     4004631001814
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Kuchenartige Waffeln. - Backfläche 20 cm. - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung. - Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille. - Optische und akustische Fertigmeldung. - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler. - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung. - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot. - Weiß lackiertes Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
930 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Backenoberfläche
200 mm
Kabellänge
1.36 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.