Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 1329 Waffeleisen 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 1329 Waffeleisen 1200 W Schwarz, Edelstahl
Cloer 1329 Waffeleisen 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5843672
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1329
EAN/GTIN:
     4004631013299
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen 1200 watt
waffelautomat
  • Zwei knusprige, lockere Waffeln.
    - Backfläche je 16,5 cm.
    - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung.
    - Einfache Reinigung durch innen liegendesScharnier.
    - Optische Fertigmeldung.
    - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler.
    - Platzsparende, auf den Griffen stehendeAufbewahrung.
    - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.
    - Mattiertes Edelstahlgehäuse.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Backenoberfläche
165 mm
Abmessungen Gerät (B x H x T)
245 x 340 x 80 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.