Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Doppel-Waffelautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Doppel-Waffelautomat
Unold Doppel-Waffelautomat
Unold Doppel-Waffelautomat
Unold Doppel-Waffelautomat
Unold Doppel-Waffelautomat
Unold Doppel-Waffelautomat
Unold Doppel-Waffelautomat
Unold Doppel-Waffelautomat
Unold Doppel-Waffelautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5810136
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48241
EAN/GTIN:
     4011689482410
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Zwei Waffelherzen in einem Arbeitsgang backt der DOPPEL-WAFFELAUTOMAT. Für die platzsparende, senkrechte Aufbewahrung extra flach gebaut. Die stufenlose Temperatureinstellung sorgt für die gewünschte Bräunung. Antihaftbeschichtete Waffelplatten und große Teigauffangrinne im Metallgehäuse mit integrierter Kabelaufbewahrung sind im Nu wieder gereinigt! Die Funktionskontrollleuchte signalisiert die Betriebsbereitschaft und der wärmeisolierte Handgriff sorgt für sicheres Handling. Rezepte gibt es in der Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85167970
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
495 mm
Höhe des Versandkartons
308 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
4011689 442414
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Herz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
163 mm
Regelbare Temperatur
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
0.95 m
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
Griff mit Sperre
Ja
Ursprungsland
China
Platten mit Antihaftbeschichtung
Ja
Gewicht der Papierverpackung
535 g
Gewicht der Plastikverpackung
10 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.