| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5800425 Herst.-Nr.: 16382 EAN/GTIN: 4250234563826 |
| |
|
| | |
| Der Walimex pro Beauty Dish 40 cm ist ein Highlight vor allem in der Portrait- und Beautyfotografie. Ein Einsatz in vielen anderen Bereichen, in denen ein weiches, angenehmes Licht gewünscht ist, ist aber durchaus auch sinnvoll. So spricht das runde, natürliche Augenlicht als Resultat dieses Lichtformers z.B. auch für die Nutzung in der Hochzeitsfotografie. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt der Beauty Dish eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor. Der Beauty Dish ist aus stabilem Aluminium gefertigt, dennoch aber sehr leicht. Die silberne Innenbeschichtung erzeugt ein angenehmes Licht und somit eine einzigartige Lichtcharakteristik. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g | | Länge (mm) | 120 mm | | Breite | 400 mm | | Höhe | 400 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |