Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16384 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16384 Kameraausrüstung
Walimex 16384 Kameraausrüstung
Walimex 16384 Kameraausrüstung
Walimex 16384 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5800419
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16384
EAN/GTIN:
     4250234563840
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die Wabe für den Beauty Dish 40 cm erzeugt eine geradlinigere Lichtführung und verhilft Ihnen zu einem härteren Licht und zu mehr Brillanz in Ihren Bildern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.