| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5799114 Herst.-Nr.: 15279 EAN/GTIN: 4250234552790 |
| |
|
| | |
| Dieses 2-fach Hakensystem kann außer auf Stativen auch an Hintergrundsystemen oder Autopolen montiert werden. Hierzu wird lediglich eine Superklemme benötigt. Als Hintergründe einen sich Papierhintergründe, z.B. der Marke Tetenal. Die Hintergründe können in Verbindung mit Hintergrundexpanen und schnell ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht ein leichtes, schnelles und platzsparendes Wechseln Ihres Hintergrundaufbaus. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 780 g | | Breite | 180 mm | | Tiefe | 145 mm | | Höhe | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |